カテゴリ
- 測定用品(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
「kpa15b」の検索結果

微圧計Φ60(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷精度(%)±2F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類微圧計外径(Φmm)60精度±2%F.S.接続ねじ1/4G(PF)材質(接続部)チャンバー:C2700
微圧計Φ75(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷精度(%)±2F.S.ケース形状A枠(つば無)大きさ(Φ)75mm種類微圧計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±2%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)52寸法C(mm)10材質(接続部)チャンバー:C2700
圧力トランスミッタ 形番:KP15
長野計器¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から6日以内出荷最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
微圧計Φ100(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から9日以内出荷精度±2%F.S.ケース形状A枠(つば無)種類微圧計外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
右下微圧計 CA311-211
三商¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から7日以内出荷ブルドン管圧力計で計測できない低圧力を計測する測定器です。。過圧防止装置付。仕様●過圧防止装置付ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75種類微圧計接続ねじG3/8Bサイズ(Φmm)75