カテゴリ
- 電気材料(19)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kpev-sb」の検索結果

FKEV-SB 計装用ケーブル
富士電線工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から6日以内出荷耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。種類制御・計装ケーブル全長(m)10材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ケーブル FKEV-SB
富士電線工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
計装用ケーブル
JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から11日以内出荷導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種別より線種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性優シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
編組シールド付計装用ケーブル
オーナンバ(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
伸興電線(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル
JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から10日以内出荷全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
シールド付ツイストペア多芯ケーブル
金子コード(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻当日出荷から9日以内出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。色黒種類難燃ケーブル
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
JMACS(日本電線工業)¥8,598~税込¥9,458~1巻当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷から10日以内出荷仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV
伸興電線(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥9,298~税込¥10,228~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
ポリエチレン絶縁ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥22,980~税込¥25,278~1巻(50m)5日以内出荷から58日以内出荷データ伝送の汎用ケーブルです。用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。RoHS指令(10物質対応)対応
弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか6日以内出荷用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒