カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バイク純正部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kpf28」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所

    SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

    三桂製作所(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    22,980税込25,278
    1個(20m)
    翌々日出荷
    ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • BOLT,FLANGE 8X28  90119KPF850 ホンダ

    BOLT,FLANGE 8X28 90119KPF850

    ホンダ
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE 8X28  90113KPF850 ホンダ

    BOLT,FLANGE 8X28 90113KPF850

    ホンダ
    379税込417
    1個
    5日以内出荷