カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
「kps394」の検索結果

補修用Oリング
カクダイ(25件のレビュー)¥96~税込¥106~1袋(2枚)ほか当日出荷から4日以内出荷補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
混合栓ソケット部接続パッキン
KVK(4件のレビュー)¥249税込¥2741袋(2個)当日出荷混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。厚さ(mm)2内径(Φmm)15外径(Φmm)24
シングルレバー用Uパッキン
INAX(LIXIL)(6件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷SF-3420S(N)・SF-1430S(N)・SF-1420S(N)には50-2128を2ヶ使用しています。SF-3450S(N)は1ヶ使用しています。内径(Φmm)40外径(Φmm)49