カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 配管用ワンタッチ管継手(6)
絞り込み
適合チューブ外径
- 2
- 1/8(12)
- 5/32(14)
- 3/16(13)
- 1/4(18)
- 5/16(14)
- 3/8(15)
- 1/2(15)
- 3.2(13)
- 4(22)
- 6(23)
- 8(23)
- 10(22)
- 12(22)
- 16(18)
- その他(1)
形状

ストレート(4)

ユニオンストレート(1)

違径ユニオンストレート(4)
ねじの種類
- M(3)
- R(3)
管接続口径
- 1/2(3)
- M3(2)
- M4(1)
- M5(3)
- その他(1)
使用流体
水(3)
空気(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1(3)
1
ブランド
- SMC(6)
SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「kq2h」の検索結果

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3