カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 配管用ワンタッチ管継手(13)
絞り込み
形状

ストレート(13)
適合チューブ外径
- 1/8(7)
- 5/32(7)
- 1/4(4)
ねじの種類
- NPT(13)
管接続口径
- 1/16
- 1/8(51)
- 1/4(58)
- 3/8(39)
- 1/2(30)
- M3(4)
- M4(1)
- M5(19)
- M6(7)
- No.10-32(11)
- Φ4(1)
- Φ12(1)
- その他(2)
使用流体
水(2)
空気(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
1
ブランド
- SMC(13)
SMC
「kq2h」の検索結果

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)