カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- 配管用ワンタッチ管継手(53)
絞り込み
形状

ストレート(47)

ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
- 1/8(9)
- 5/32(9)
- 3/16(9)
- 1/4(8)
- 5/16(9)
- 3/8(9)
- 1/2(9)
- 3.2(7)
- 4(13)
- 6(11)
- 8(11)
- 10(11)
- 12(12)
- 16(5)
- その他(1)
ねじの種類
- G(6)
- NPT(25)
- R(38)
- Rc(11)
- Uni(24)
管接続口径
- 1/4
- 1/16(13)
- 1/8(51)
- 3/8(39)
- 1/2(30)
- M3(4)
- M4(1)
- M5(19)
- M6(7)
- No.10-32(11)
- Φ4(1)
- Φ12(1)
- その他(2)
使用流体
その他(1)
水(10)
空気(11)
最高使用圧力(MPa)
- 1(11)
1
ブランド
- SMC(57)
- SK11(1)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「kq2h」の検索結果

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)5日以内出荷から7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応