カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 配管用ワンタッチ管継手(18)
絞り込み
適合チューブ外径
- 1/8(4)
- 3/16(4)
- 1/4(3)
- 2(3)
- 3.2(4)
- 4(7)
- 6(7)
- その他(1)
形状

ストレート(18)
ねじの種類
- M
- G(9)
- NPT(32)
- R(49)
- Rc(11)
- UNF(11)
- Uni(28)
管接続口径
- M3(4)
- M5(17)
- M6(7)
使用流体
その他(1)
水(3)
空気(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1(3)
1
ブランド
- SMC(20)
SMC
「kq2h」の検索結果

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)