カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 配管用ワンタッチ管継手(11)
絞り込み
適合チューブ外径
- 1/8(2)
- 3/16(2)
- 1/4(2)
- 5/16(2)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 3.2(3)
- 4(3)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
形状

ストレート(11)
ねじの種類
- Rc
- G(9)
- M(20)
- NPT(32)
- R(49)
- UNF(11)
- Uni(28)
管接続口径
- 1/8(9)
- 1/4(11)
- 3/8(9)
- 1/2(7)
使用流体
水(4)
空気(4)
最高使用圧力(MPa)
- 1(4)
1
ブランド
- SMC(11)
SMC
「kq2h」の検索結果

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)