カテゴリ

  • 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2h02-04a」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアー軸受スピンドル NSK(ナカニシ)

    エアー軸受スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    欠品中
    付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本質量(g)560外径(Φmm)50砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)空気消費量(NL/min)35固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57)許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)適合圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類空気静圧軸受ホース接続径(Φmm)4(軸受給気)軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40
kq2l12-04s特集