カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 配管用ワンタッチ管継手(7)
- SUSワンタッチ管継手(1)
絞り込み
形状

ストレート(7)
適合チューブ外径
- 6(8)
管接続口径
- 1/8(7)
- 1/4(7)
- 3/8(7)
使用流体
水(2)
空気(2)
ねじの種類
- R
- G(2)
- M(8)
- Rc(3)
- Uni(5)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
1
ブランド
- SMC(8)
SMC
「kq2h06」の検索結果

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)