カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 配管用ワンタッチ管継手(7)
絞り込み
形状

違径ユニオンストレート(7)
適合チューブ外径
- 6
- 8(22)
- 10(7)
使用流体
水(2)
空気(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1(3)
ブランド
- SMC(6)
- SK11(1)
「kq2h08」の検索結果

異径ストレート KQ2H-X35
SMC(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(10個)当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。形状異径ストレート色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
W管継手 異径ストレート
SK11¥599税込¥6591個当日出荷から翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60