カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 配管用ワンタッチ管継手(14)
絞り込み
形状

エルボ(11)

ソケットエルボ(6)

ユニオンエルボ(1)
管接続口径
- 1/8(8)
- 1/4(8)
- 1/2(4)
- M3(3)
- M5(5)
適合チューブ外径
- 3.2
- 1/8(24)
- 5/32(22)
- 3/16(17)
- 1/4(23)
- 5/16(16)
- 3/8(19)
- 1/2(19)
- 2(3)
- 4(41)
- 5(1)
- 6(49)
- 8(44)
- 10(41)
- 12(41)
- 16(18)
使用流体
水(8)
空気(8)
ねじの種類
- M(5)
- R(9)
- Rc(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(8)
1
ブランド
- SMC(14)
SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「kq2l」の検索結果

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷形状エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRc色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボ KQB2L
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付