カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
    • 配管用ワンタッチ管継手(14)
絞り込み
形状
形状
エルボ(11)
形状
ソケットエルボ(6)
形状
ユニオンエルボ(1)
管接続口径
  • 1/8(8)
  • 1/4(8)
  • 1/2(4)
  • M3(3)
  • M5(5)
適合チューブ外径
  • 3.2
  • 1/8(24)
  • 5/32(22)
  • 3/16(17)
  • 1/4(23)
  • 5/16(16)
  • 3/8(19)
  • 1/2(19)
  • 2(3)
  • 4(41)
  • 5(1)
  • 6(49)
  • 8(44)
  • 10(41)
  • 12(41)
  • 16(18)
ねじの種類
  • M(5)
  • R(9)
  • Rc(2)
使用流体
  • 使用流体(8)
  • 使用流体空気(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(8)
1
ブランド
  • SMC(14)
SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2l」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
エルボ KQB2L SMCエルボ KQB2LSMC
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
エルボ KQ2L ミリサイズ SMCエルボ KQ2L ミリサイズSMC
329税込362
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMCストリートエルボ KQ2L ミリサイズSMC(2件のレビュー)
308税込339
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMCレジューサエルボ KQ2L ミリサイズSMC
349税込384
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
K Series(KQ2L23) SMCK Series(KQ2L23)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
3日以内出荷から31日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)3.2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L23 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L23SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)3.2
KQ2L2 SMCKQ2L2SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L23 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L23SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)3.2ねじの種類R
KQ2 Series(KQ2L23-~) SMCKQ2 Series(KQ2L23-~)SMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
9日以内出荷
関連キーワード
kq2l12-04s特集