カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 配管用ワンタッチ管継手(39)
絞り込み
形状

エルボ(15)

ソケットエルボ(8)

ブランチエルボ(8)

メスエルボ(6)

ユニオンエルボ(1)

隔壁エルボ(5)
管接続口径
- 1/8(21)
- 1/4(22)
- M3(3)
- M5(18)
- M6(15)
- その他(1)
適合チューブ外径
- 4
- 1/8(24)
- 5/32(22)
- 3/16(17)
- 1/4(23)
- 5/16(16)
- 3/8(19)
- 1/2(19)
- 2(3)
- 3.2(14)
- 5(1)
- 6(49)
- 8(44)
- 10(41)
- 12(41)
- 16(18)
使用流体
水(19)
空気(21)
ねじの種類
- G(3)
- M(19)
- R(17)
- Rc(11)
- Uni(4)
最高使用圧力(MPa)
- 1(21)
1
ブランド
- SMC(39)
- SK11(2)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「kq2l」の検索結果

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷形状エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRc色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L-X35
SMC¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から13日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ
SMC¥309税込¥3401個4日以内出荷から13日以内出荷用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。形状レジューサエルボ使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04
SMC¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
W管継手 エルボユニオン
SK11¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 エルボ
SK11¥479税込¥5271個当日出荷から3日以内出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6形状ブランチエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類M色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式(おねじ)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)3日以内出荷から21日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。形状ブランチエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRc色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04
SMC¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ブランチエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
メスエルボ KQ2LF-X35
SMC(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)8日以内出荷から9日以内出荷用途おねじ部からの直角方向の配管に。使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa形状メスエルボ色(ボディ)黒
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF04
SMC¥5,598税込¥6,1581袋(10個)9日以内出荷形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM6×1.0