カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
    • 配管用ワンタッチ管継手(39)
絞り込み
形状
形状
エルボ(15)
形状
ソケットエルボ(8)
形状
ブランチエルボ(8)
形状
メスエルボ(6)
形状
ユニオンエルボ(1)
形状
隔壁エルボ(5)
管接続口径
  • 1/8(21)
  • 1/4(22)
  • M3(3)
  • M5(18)
  • M6(15)
  • その他(1)
適合チューブ外径
  • 4
  • 1/8(24)
  • 5/32(22)
  • 3/16(17)
  • 1/4(23)
  • 5/16(16)
  • 3/8(19)
  • 1/2(19)
  • 2(3)
  • 3.2(14)
  • 5(1)
  • 6(49)
  • 8(44)
  • 10(41)
  • 12(41)
  • 16(18)
ねじの種類
  • G(3)
  • M(19)
  • R(17)
  • Rc(11)
  • Uni(4)
使用流体
  • 使用流体(19)
  • 使用流体空気(21)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(21)
1
ブランド
  • SMC(39)
  • SK11(2)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2l」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
エルボ KQB2L SMCエルボ KQB2LSMC
989税込1,088特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
エルボ KQ2L ミリサイズ SMCエルボ KQ2L ミリサイズSMC
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMCストリートエルボ KQ2L ミリサイズSMC(2件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMCメスエルボ KQ2LF ミリサイズSMC
379税込417
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用
隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ SMC隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズSMC
508税込559
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMCレジューサエルボ KQ2L ミリサイズSMC
339税込373
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
W管継手 エルボユニオン SK11W管継手 エルボユニオンSK11
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズSMC
459税込505
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボ SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボSMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
W管継手 エルボ SK11W管継手 エルボSK11
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ SMCブランチエルボ KQ2LU ミリサイズSMC
408税込449
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオン SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオンSMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMCブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6形状ブランチエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類Mボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式(おねじ)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMCレジューサエルボ KQ2L ミリサイズSMC
309税込340
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。形状レジューサエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L ストリートエルボ SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L ストリートエルボSMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷から21日以内出荷
K Series(KQ2LF04) SMCK Series(KQ2LF04)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4
K Series(KQ2LE04) SMCK Series(KQ2LE04)SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状隔壁エルボ適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU04) SMCKQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU04)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズ SMCブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から21日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。形状ブランチエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04SMC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
メスエルボ KQ2LF-X35 SMCメスエルボ KQ2LF-X35SMC(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に。使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa形状メスエルボ(ボディ)黒
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04SMC
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ブランチエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04SMC
3,598税込3,958
1袋(10個)
9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2L0 SMCKQ2L0SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LE04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LE04SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
9日以内出荷
形状隔壁エルボ適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2 Series(KQ2L04-~) SMCKQ2 Series(KQ2L04-~)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2 Series(KQ2LU~) SMCKQ2 Series(KQ2LU~)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF04SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM6×1.0
KQ2 Series(KQ2LE~) SMCKQ2 Series(KQ2LE~)SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
9日以内出荷
関連キーワード
kq2l12-04s特集