カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • 配管用ワンタッチ管継手(1)
絞り込み
管接続口径
  • M20
  • 1/16(13)
  • 1/8(73)
  • 1/4(93)
  • 3/8(62)
  • 1/2(43)
  • M3(4)
  • M5(33)
  • M6(22)
  • M22(1)
  • No.10-32(13)
  • Φ12(1)
  • その他(3)
適合チューブ外径
  • 10(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
ブランド
  • SMC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2l」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
5,198税込5,718
1袋(5個)
3日以内出荷
ワンタッチ着脱真空-100kPa~使用可能
用途クリーンルーム材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種隔壁エルボISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
関連キーワード
kq2l12-04s特集