カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 配管用ワンタッチ管継手(31)
絞り込み
形状

エルボ(16)

ブランチエルボ(6)

メスエルボ(7)
適合チューブ外径
- 1/8(4)
- 1/4(4)
- 2(3)
- 3.2(5)
- 4(18)
- 6(18)
管接続口径
- M5
- 1/16(13)
- 1/8(73)
- 1/4(93)
- 3/8(62)
- 1/2(43)
- M3(4)
- M6(22)
- M20(1)
- M22(1)
- No.10-32(13)
- Φ12(1)
- その他(3)
使用流体
水(11)
空気(12)
ねじの種類
- M(28)
最高使用圧力(MPa)
- 1(12)
1
ブランド
- SMC(32)
- SK11(1)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「kq2l」の検索結果

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L-X35
SMC¥3,298~税込¥3,628~1袋(10個)当日出荷から13日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から31日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L06
SMC¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04
SMC¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
KQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手
SMC¥3,898税込¥4,2881個26日以内出荷適合チューブ外径(Φmm)1/4接続ねじM5×0.8材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ白色
W管継手 エルボユニオン
SK11¥539税込¥5931個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥449税込¥4941個当日出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。形状ブランチエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式(おねじ)シール剤なしねじの種類M材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3寸法O(Φmm)6周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)寸法N(Φmm)3.2
ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。形状ブランチエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式(おねじ)シール剤なしねじの種類Mねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3寸法O(Φmm)6周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)寸法N(Φmm)3.2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04
SMC¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ブランチエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
メスエルボ KQ2LF-X35
SMC(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)8日以内出荷から9日以内出荷用途おねじ部からの直角方向の配管に。形状メスエルボ色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)