カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
    • 配管用ワンタッチ管継手(31)
絞り込み
形状
形状
エルボ(16)
形状
ブランチエルボ(6)
形状
メスエルボ(7)
管接続口径
  • M5
  • 1/16(13)
  • 1/8(73)
  • 1/4(93)
  • 3/8(62)
  • 1/2(43)
  • M3(4)
  • M6(22)
  • M20(1)
  • M22(1)
  • No.10-32(13)
  • Φ12(1)
  • その他(3)
適合チューブ外径
  • 1/8(4)
  • 1/4(4)
  • 2(3)
  • 3.2(5)
  • 4(18)
  • 6(18)
ねじの種類
  • M(28)
使用流体
  • 使用流体(11)
  • 使用流体空気(12)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(12)
1
ブランド
  • SMC(32)
  • SK11(1)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2l」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMCメスエルボ KQ2LF ミリサイズSMC
449税込494
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用
W管継手 エルボユニオン SK11W管継手 エルボユニオンSK11
539税込593
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズSMC
3,398税込3,738特価
1袋(10個)
当日出荷から31日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
3,298税込3,628特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMCブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズSMC
449税込494
1個
当日出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6形状ブランチエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類Mボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式(おねじ)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオン SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオンSMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMCブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6形状ブランチエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類Mボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式(おねじ)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
K Series(KQ2LF06) SMCK Series(KQ2LF06)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L07) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L07)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L01) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L01)SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
K Series(KQ2L23) SMCK Series(KQ2L23)SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷から31日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)3.2
K Series(KQ2LF04) SMCK Series(KQ2LF04)SMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU06) SMCKQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU06)SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU04) SMCKQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU04)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L06SMC
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04SMC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
メスエルボ KQ2LF-X35 SMCメスエルボ KQ2LF-X35SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に。使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa形状メスエルボ(ボディ)黒
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04SMC
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ブランチエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L01SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
KQ2 Series(KQ2L23-~) SMCKQ2 Series(KQ2L23-~)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2L01-~) SMCKQ2 Series(KQ2L01-~)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF06SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2 Series(KQ2LU~) SMCKQ2 Series(KQ2LU~)SMC
4,698税込5,168
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2LF~) SMCKQ2 Series(KQ2LF~)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
K Series(KQ2L02) SMCK Series(KQ2L02)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
12日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)2ねじの種類M接続ねじM5×0.8
KQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 SMCKQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手SMC
3,898税込4,288
1個
26日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)1/4接続ねじM5×0.8材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ白色
関連キーワード
kq2l12-04s特集