カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 配管用ワンタッチ管継手(22)
絞り込み
形状

エルボ(9)

ブランチエルボ(7)

メスエルボ(7)
適合チューブ外径
- 4(15)
- 6(15)
管接続口径
- M6
- 1/16(13)
- 1/8(72)
- 1/4(93)
- 3/8(62)
- 1/2(43)
- M3(4)
- M5(33)
- M20(1)
- M22(1)
- No.10-32(13)
- Φ12(1)
- その他(3)
ねじの種類
- M(22)
使用流体
水(5)
空気(5)
最高使用圧力(MPa)
- 1(5)
1
ブランド
- SMC(22)
SMC
「kq2l」の検索結果

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L-X35
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から13日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥4,598~税込¥5,058~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。形状ブランチエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式(おねじ)シール剤なしねじの種類Mねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3寸法O(Φmm)6周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)寸法N(Φmm)3.2
メスエルボ KQ2LF-X35
SMC(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)8日以内出荷から9日以内出荷用途おねじ部からの直角方向の配管に。形状メスエルボ色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF04
SMC¥5,598税込¥6,1581袋(10個)9日以内出荷形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM6×1.0