カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 配管用ワンタッチ管継手(10)
絞り込み
適合チューブ外径
- 3.2(1)
- 4(3)
- 6(10)
- 8(1)
- 10(1)
形状

エルボ(6)

ソケットエルボ(2)

ユニオンエルボ(1)
管接続口径
- 1/8(6)
- 1/4(6)
- 3/8(4)
- M5(4)
- M6(2)
使用流体
水(8)
空気(10)
ねじの種類
- M(2)
- R(3)
- Rc(2)
- Uni(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1
ブランド
- SMC(8)
- SK11(2)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「kq2l06」の検索結果

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L06
SMC¥1,798~税込¥1,978~1袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)ほか当日出荷から15日以内出荷形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
W管継手 エルボユニオン
SK11¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 エルボ
SK11¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
エルボユニオン KQ2L-X35
SMC¥2,198~税込¥2,418~1袋(5個)ほか当日出荷から13日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)