カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 配管用ワンタッチ管継手(9)
絞り込み
適合チューブ外径
- 4(6)
- 6(6)
形状

エルボ(9)
管接続口径
- M6
- 1/8(11)
- 1/4(11)
- 3/8(10)
- M5(7)
使用流体
水(2)
空気(2)
ねじの種類
- M(9)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
1
ブランド
- SMC(9)
SMC
「kq2l06」の検索結果

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L-X35
SMC¥2,198~税込¥2,418~1袋(5個)ほか当日出荷から13日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)