カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 配管用ワンタッチ管継手(8)
絞り込み
適合チューブ外径
- 6(9)
形状

エルボ(8)
管接続口径
- 1/8(7)
- 1/4(7)
- 3/8(8)
使用流体
水(3)
空気(3)
ねじの種類
- R
- G(3)
- M(10)
- Rc(3)
- Uni(4)
最高使用圧力(MPa)
- 1(3)
1
ブランド
- SMC(9)
SMC
「kq2l06」の検索結果

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L-X35
SMC¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷から13日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)