カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
    • 配管用ワンタッチ管継手(26)
絞り込み
適合チューブ外径
  • 1/4
  • 1/8(12)
  • 5/32(19)
  • 3/16(13)
  • 5/16(14)
  • 3/8(18)
  • 1/2(15)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 3.2(10)
  • 4(21)
  • 5(1)
  • 6(31)
  • 8(37)
  • 10(32)
  • 12(27)
  • 16(14)
使用流体
  • 使用流体(6)
  • 使用流体空気(6)
形状
形状
クロス(4)
形状
ティー(3)
形状
ユニオンティー(8)
形状
違径ユニオンティー(14)
管接続口径
  • 1/16(4)
  • 1/8(8)
  • 1/4(8)
  • 3/8(7)
  • No.10-32(3)
ねじの種類
  • NPT(6)
  • R(6)
  • Rc(2)
  • UNF(3)
  • Uni(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(6)
1
ブランド
  • SMC(26)
SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2t」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チーズ KQ2T インチサイズ SMCチーズ KQ2T インチサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
K Series(KQB2T07) SMCK Series(KQB2T07)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
クロス KQ2TW インチサイズ SMCクロス KQ2TW インチサイズSMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状クロス使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC異径チーズ KQ2T インチサイズSMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2T) SMC10 Series(10-KQ2T)SMC
5,798税込6,378
1袋(10個)
3日以内出荷から22日以内出荷
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T03) SMCKQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T03)SMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T05) SMCKQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T05)SMC
4,698税込5,168
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズSMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T07) SMCKQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T07)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から21日以内出荷
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T01) SMCKQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T01)SMC
4,898税込5,388
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2T Series インチサイズ ワンタッチ管継手 SMCKQ2T Series インチサイズ ワンタッチ管継手SMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
11日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径Φ1/4管接続口径NPT1/4シール方式【おねじ】シール剤付材質(ねじ部)黄銅(無電解ニッケルめっき)RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T07 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T07SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2TW07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2TW07SMC
7,698税込8,468
1袋(10個)
9日以内出荷
形状クロス適合チューブ外径(inch)Φ1/4
K Series(KQ2TW07) SMCK Series(KQ2TW07)SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
形状クロス適合チューブ外径(inch)Φ1/4
KQ2 Series(KQ2T03-~) SMCKQ2 Series(KQ2T03-~)SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2T05-~) SMCKQ2 Series(KQ2T05-~)SMC
4,898税込5,388
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2T01-~) SMCKQ2 Series(KQ2T01-~)SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2T07-~) SMCKQ2 Series(KQ2T07-~)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2T0 SMCKQ2T0SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2TW~) SMCKQ2 Series(KQ2TW~)SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
9日以内出荷