カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管用ワンタッチ管継手(4)
絞り込み
形状

ティー(1)

ユニオンティー(3)
適合チューブ外径
- 2
- 1/8(12)
- 5/32(19)
- 3/16(13)
- 1/4(26)
- 5/16(14)
- 3/8(18)
- 1/2(15)
- 3(1)
- 3.2(10)
- 4(21)
- 5(1)
- 6(31)
- 8(37)
- 10(32)
- 12(27)
- 16(14)
使用流体
水(2)
空気(2)
管接続口径
- M3(2)
- M5(2)
ねじの種類
- M(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
1
ブランド
- SMC(4)
SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「kq2t」の検索結果

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥5,298~税込¥5,828~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)