カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 配管用ワンタッチ管継手(13)
絞り込み
形状

ティー(3)

ユニオンティー(6)

違径ユニオンティー(7)
適合チューブ外径
- 3/16
- 1/8(12)
- 5/32(19)
- 1/4(26)
- 5/16(14)
- 3/8(18)
- 1/2(15)
- 2(4)
- 3(1)
- 3.2(10)
- 4(21)
- 5(1)
- 6(31)
- 8(37)
- 10(32)
- 12(27)
- 16(14)
使用流体
水(5)
空気(5)
管接続口径
- 1/8(8)
- 1/4(8)
ねじの種類
- NPT(7)
- R(6)
- Rc(2)
- Uni(4)
最高使用圧力(MPa)
- 1(5)
1
ブランド
- SMC(13)
SMC
「kq2t」の検索結果

チーズ KQ2T インチサイズ
SMC¥4,298税込¥4,7281袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径チーズ KQ2T インチサイズ
SMC¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)3日以内出荷から18日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)