カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 配管用ワンタッチ管継手(13)
絞り込み
形状

ティー(2)

ユニオンティー(11)
適合チューブ外径
- 1/8(7)
- 5/32(7)
- 1/4(4)
使用流体
水(2)
空気(2)
管接続口径
- 1/16
- 1/8(54)
- 1/4(65)
- 3/8(43)
- 1/2(31)
- M3(5)
- M5(15)
- M6(6)
- No.10-32(8)
ねじの種類
- NPT(13)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
1
ブランド
- SMC(13)
SMC
「kq2t」の検索結果

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)3日以内出荷から18日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)