カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 配管用ワンタッチ管継手(13)
絞り込み
形状

ティー(2)

ユニオンティー(10)
適合チューブ外径
- 2(2)
- 3.2(4)
- 4(8)
- 6(7)
使用流体
水(2)
空気(3)
管接続口径
- M5
- 1/16(13)
- 1/8(54)
- 1/4(65)
- 3/8(43)
- 1/2(31)
- M3(5)
- M6(6)
- No.10-32(8)
ねじの種類
- M(13)
最高使用圧力(MPa)
- 1(3)
1
ブランド
- SMC(14)
- SK11(1)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「kq2t」の検索結果

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04
SMC¥2,298税込¥2,5281袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
W管継手 チーズユニオン
SK11¥659~税込¥725~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60