カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • 配管用ワンタッチ管継手(13)
絞り込み
適合チューブ外径
  • 2(2)
  • 3.2(4)
  • 4(8)
  • 6(7)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(3)
形状
形状
ティー(2)
形状
ユニオンティー(10)
管接続口径
  • M5
  • 1/16(13)
  • 1/8(54)
  • 1/4(65)
  • 3/8(43)
  • 1/2(31)
  • M3(5)
  • M6(6)
  • No.10-32(8)
ねじの種類
  • M(13)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
1
ブランド
  • SMC(14)
  • SK11(1)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2t」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
W管継手 チーズユニオン SK11W管継手 チーズユニオンSK11
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04)SMC
4,498税込4,948特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06)SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
4日以内出荷から14日以内出荷
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T04 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T04SMC
2,198税込2,418
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T06SMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
3日以内出荷から51日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
10 Series(10-KQ2T) SMC10 Series(10-KQ2T)SMC
5,798税込6,378
1袋(10個)
3日以内出荷から22日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T04 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T04SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04SMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T23 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T23SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)3.2
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T23) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T23)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷から21日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)3.2
KQ2 Series(KQ2T06-~) SMCKQ2 Series(KQ2T06-~)SMC
5,398税込5,938
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2T23-~) SMCKQ2 Series(KQ2T23-~)SMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2T04-~) SMCKQ2 Series(KQ2T04-~)SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷