カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 配管用ワンタッチ管継手(8)
絞り込み
形状

ティー(1)

ユニオンティー(7)
適合チューブ外径
- 1/8(4)
- 5/32(4)
- 1/4(3)
使用流体
水(1)
空気(1)
管接続口径
- No.10-32
- 1/16(13)
- 1/8(54)
- 1/4(65)
- 3/8(43)
- 1/2(31)
- M3(5)
- M5(15)
- M6(6)
ねじの種類
- UNF(8)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
1
ブランド
- SMC(8)
SMC
「kq2t」の検索結果

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)