カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 配管用ワンタッチ管継手(12)
絞り込み
形状

ティー(1)

ユニオンティー(11)
適合チューブ外径
- 2(3)
- 3.2(5)
- 4(6)
- 6(6)
使用流体
水(1)
空気(1)
管接続口径
- M3(5)
- M5(13)
- M6(6)
ねじの種類
- M
- G(7)
- NPT(28)
- R(51)
- Rc(11)
- UNF(8)
- Uni(36)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
1
ブランド
- SMC(14)
SMC
「kq2t」の検索結果

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)