カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 配管用ワンタッチ管継手(36)
絞り込み
形状

ティー(2)

ユニオンティー(34)
適合チューブ外径
- 1/8(4)
- 5/32(4)
- 3/16(4)
- 1/4(3)
- 5/16(3)
- 3/8(3)
- 1/2(3)
- 4(5)
- 6(6)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(5)
- 16(5)
使用流体
水(2)
空気(2)
管接続口径
- 1/8(25)
- 1/4(28)
- 3/8(22)
- 1/2(13)
ねじの種類
- Uni
- G(7)
- M(14)
- NPT(28)
- R(51)
- Rc(11)
- UNF(8)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
1
ブランド
- SMC(36)
SMC
「kq2t」の検索結果

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T10
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(5個)9日以内出荷形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Uni
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T13
SMC¥9,998~税込¥10,998~1袋(10個)9日以内出荷形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T08
SMC¥6,998~税込¥7,698~1袋(10個)9日以内出荷形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類Uni