カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 配管用ワンタッチ管継手(12)
絞り込み
形状

ブランチユニオンワイ(4)

ブランチワイ(7)

ユニオンワイ(4)

違径ユニオンワイ(2)
適合チューブ外径
- 3.2
- 1/8(29)
- 5/32(33)
- 3/16(32)
- 1/4(32)
- 5/16(25)
- 3/8(27)
- 1/2(23)
- 2(5)
- 4(64)
- 6(70)
- 8(60)
- 10(53)
- 12(54)
- 16(30)
管接続口径
- 1/8(5)
- 1/4(5)
- 1/2(3)
- M5(3)
使用流体
水(6)
空気(6)
ねじの種類
- M(3)
- R(6)
- Rc(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1(6)
1
ブランド
- SMC(12)
SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「kq2u」の検索結果

ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥4,998税込¥5,4981袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)3日以内出荷から11日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U02
SMC¥9,298税込¥10,2281袋(10個)9日以内出荷形状異径ユニオンワイ適合チューブ外径a(Φmm)2適合チューブ外径b(Φmm)3.2