カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • 配管用ワンタッチ管継手(8)
絞り込み
形状
形状
ブランチワイ(8)
適合チューブ外径
  • 1/8(4)
  • 5/32(4)
  • 1/4(4)
管接続口径
  • 1/16
  • 1/8(183)
  • 1/4(228)
  • 3/8(146)
  • 1/2(82)
  • M5(10)
  • M6(6)
  • No.10-32(4)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
ねじの種類
  • NPT(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
1
ブランド
  • SMC(8)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2u」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U07) SMCKQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U07)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ SMCブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U03) SMCKQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U03)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U01) SMCKQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U01)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ SMCブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズSMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
9日以内出荷から45日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
関連キーワード
kq2u06-08特集