カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(183)
- 配管用ワンタッチ管継手(178)
絞り込み
形状

45°エルボ(13)

エルボ(20)

ストレート(16)

ティー(2)

ブランチティー(25)

ブランチワイ(36)

ブランチ二重ワイ(7)

ユニオンティー(23)

ユニバーサルエルボ(7)

ロングエルボ(22)

六角穴付ストレート(6)
適合チューブ外径
- 1/8(25)
- 5/32(25)
- 3/16(26)
- 1/4(21)
- 5/16(19)
- 3.2(5)
- 4(50)
- 6(48)
- 8(38)
- 10(23)
管接続口径
- 1/8
- 1/16(8)
- 1/4(228)
- 3/8(146)
- 1/2(82)
- M5(10)
- M6(6)
- No.10-32(4)
使用流体
水(23)
空気(23)
ねじの種類
- NPT(18)
- R(36)
- Rc(12)
- Uni(152)
最高使用圧力(MPa)
- 1(23)
1
ブランド
- SMC(183)
SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「kq2u」の検索結果

ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(5個)ほか3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,198~税込¥3,518~1袋(5個)ほか3日以内出荷から11日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)9日以内出荷から45日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U04
SMC¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールつき管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ブランチISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応