カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 配管用ワンタッチ管継手(8)
絞り込み
形状

ブランチワイ(8)
適合チューブ外径
- 3.2(3)
- 4(5)
- 6(5)
管接続口径
- M5
- 1/16(8)
- 1/8(183)
- 1/4(228)
- 3/8(146)
- 1/2(82)
- M6(6)
- No.10-32(4)
使用流体
水(1)
空気(1)
ねじの種類
- M(10)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
1
ブランド
- SMC(10)
SMC
「kq2u」の検索結果

ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)