絞り込み
形状

その他(1)

エルボ(2)

ストレート(1)

違径ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
- 8
- 1/8(5)
- 5/32(4)
- 1/4(5)
- 5/16(3)
- 3/8(4)
- 1/2(4)
- 3.2(5)
- 4(5)
- 6(5)
- 10(5)
- 12(5)
- 16(5)
- その他(1)
管接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(3)
- 3/8(3)
- その他(1)
使用流体
その他(1)
水(4)
空気(4)
ねじの種類
- G(3)
- R(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(4)
1
ブランド
- SMC(5)
SMC
「kqb2」の検索結果

エルボ KQB2L
SMC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
金属ワンタッチ管継手
SMC¥559~税込¥615~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa