絞り込み
形状

エルボ(1)

ストレート(1)
適合チューブ外径
- 4(3)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
- その他(1)
管接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(3)
- 3/8(3)
- 1/2(3)
使用流体
その他(1)
水(3)
空気(3)
ねじの種類
- G
- M(2)
- NPT(3)
- R(2)
- UNF(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(3)
1
ブランド
- SMC(3)
SMC
「kqb2」の検索結果

金属ワンタッチ管継手
SMC¥489~税込¥538~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa