カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • SUSワンタッチ管継手(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
適合チューブ外径
  • 1/8(3)
  • 5/32(3)
  • 1/4(3)
  • 5/16(3)
  • 3/8(3)
  • 1/2(3)
  • 3.2(4)
  • 4(4)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 16(3)
使用流体
  • 使用流体その他(2)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体空気(5)
  • 使用流体蒸気(3)
形状
形状
ストレート(1)
形状
隔壁ユニオン(1)
管接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(4)
  • 3/8(4)
  • 1/2(4)
  • M5(3)
  • No.10-32(2)
  • その他(1)
ねじの種類
  • G(1)
  • M(3)
  • NPT(3)
  • R(3)
  • UNF(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.25(1)
  • 0.35(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
ブランド
  • SMC(5)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kqg2」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレート KQG2H SMC

    ストレート KQG2H

    SMC
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
  • エルボユニオン KQG2L SMC

    エルボユニオン KQG2L

    SMC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316
  • KQG2H - ハーフユニオン SMC

    KQG2H - ハーフユニオン

    SMC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ハーフユニオン使用流体空気、N2、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa
  • KQG2E - 隔壁用ユニオン SMC

    KQG2E - 隔壁用ユニオン

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状隔壁用ユニオン最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水、蒸気
  • SUS316ワンタッチ管継手 SMC

    SUS316ワンタッチ管継手

    SMC
    889税込978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連キーワード
SUSワンタッチ管継手カテゴリ