カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
    • SUSワンタッチ管継手(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
適合チューブ外径
  • 5/16
  • 1/8(15)
  • 5/32(16)
  • 1/4(18)
  • 3/8(15)
  • 1/2(13)
  • 3.2(13)
  • 4(17)
  • 6(18)
  • 8(16)
  • 10(16)
  • 12(16)
  • 16(15)
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体蒸気(3)
管接続口径
  • 1/8(6)
  • 1/4(6)
  • 3/8(7)
  • 5/8(1)
  • その他(1)
ねじの種類
  • NPT(9)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
ブランド
  • SMC(16)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kqg2」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレート KQG2H SMC

    ストレート KQG2H

    SMC
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
  • エルボユニオン KQG2L SMC

    エルボユニオン KQG2L

    SMC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316
  • ユニオンワイ KQG2U SMC

    ユニオンワイ KQG2U

    SMC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • 隔壁用ユニオン KQG2E SMC

    隔壁用ユニオン KQG2E

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • メスユニオン KQG2F SMC

    メスユニオン KQG2F

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • チーズ KQG2T SMC

    チーズ KQG2T

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • レジューサ KQG2R SMC

    レジューサ KQG2R

    SMC(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
  • 六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQG2S

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • KQG2P (インチ) - プラグ(KQG2P) SMC

    KQG2P (インチ) - プラグ(KQG2P)

    SMC
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
  • KQG2T (インチ) - 異径チーズ(KQG2T09) SMC

    KQG2T (インチ) - 異径チーズ(KQG2T09)

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    型式KQG2T09-11適合チューブ外径(inch)Φ5/16
  • KQG2E(インチ) - 隔壁用メスユニオン(KQG2E09) SMC

    KQG2E(インチ) - 隔壁用メスユニオン(KQG2E09)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    型式KQG2E09-N03ねじの種類NPT接続ねじ3/8適合チューブ外径(inch)Φ5/16
  • KQG2U (インチ) - 異径ユニオンワイ(KQG2U07) SMC

    KQG2U (インチ) - 異径ユニオンワイ(KQG2U07)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    型式KQG2U07-09適合チューブ外径(inch)Φ1/4、Φ5/16
  • K Series(KQG2F09) SMC

    K Series(KQG2F09)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    ねじの種類NPT接続ねじ3/8適合チューブ外径(inch)Φ5/16
  • K Series(KQG2W09) SMC

    K Series(KQG2W09)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ5/16
  • SUS316ワンタッチ管継手 SMC

    SUS316ワンタッチ管継手

    SMC
    889税込978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • 隔壁ナット KQG-P SMC

    隔壁ナット KQG-P

    SMC
    299税込329
    1個
    9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
関連キーワード
SUSワンタッチ管継手カテゴリ