絞り込み
適合チューブ外径
- 6
- 1/8(15)
- 5/32(16)
- 1/4(18)
- 5/16(16)
- 3/8(15)
- 1/2(13)
- 3.2(13)
- 4(17)
- 8(16)
- 10(16)
- 12(16)
- 16(15)
使用流体
その他(2)
水(5)
空気(5)
蒸気(3)
形状

ストレート(1)

隔壁ユニオン(1)
管接続口径
- 1/8(10)
- 1/4(11)
- 3/8(10)
- M5(6)
- M14(1)
- その他(2)
ねじの種類
- G(1)
- M(6)
- R(9)
- Rc(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(5)
1
ブランド
- SMC(18)
SMC
「kqg2」の検索結果

ストレート KQG2H
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
エルボユニオン KQG2L
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316
メスユニオン KQG2F
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
ユニオンワイ KQG2U
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から60日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
チーズ KQG2T
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から51日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
隔壁用ユニオン KQG2E
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
プラグ KQG2P
SMC¥439税込¥4831個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
六角穴付ハーフユニオン KQG2S
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
レジューサ KQG2R
SMC(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
ロングエルボユニオン KQG2W
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
隔壁ナット KQG-P
SMC¥339税込¥3731個9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。