絞り込み
適合チューブ外径
- 1/8(6)
- 5/32(6)
- 1/4(9)
- 5/16(6)
- 3/8(8)
- 1/2(6)
- 3.2(6)
- 4(9)
- 6(11)
- 8(8)
- 10(8)
- 12(10)
使用流体
その他(1)
水(4)
空気(4)
蒸気(3)
形状

その他(1)

ストレート(1)
管接続口径
- 1/4
- 1/8(23)
- 3/8(25)
- 7/16(1)
- 1/2(17)
- 5/8(1)
- 3/4(1)
- 7/8(1)
- M5(6)
- M10(1)
- M14(1)
- M15(1)
- M18(1)
- M20(1)
- M26(1)
- No.10-32(4)
- UNF3/4(1)
- その他(2)
ねじの種類
- G(1)
- NPT(19)
- R(12)
- Rc(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(4)
1
ブランド
- SMC(27)
SMC
「kqg2」の検索結果

ストレート KQG2H
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
エルボユニオン KQG2L
SMC(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316
隔壁用ユニオン KQG2E
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
メスユニオン KQG2F
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
チーズ KQG2T
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から51日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
六角穴付ハーフユニオン KQG2S
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
ロングエルボユニオン KQG2W
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
KQG2E(インチ) - 隔壁用メスユニオン(KQG2E03)
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷型式KQG2E03-N02ねじの種類NPT接続ねじ1/4適合チューブ外径(inch)Φ5/32
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa