カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- SUSワンタッチ管継手(6)
絞り込み
適合チューブ外径
- 3.2(4)
- 4(6)
- 6(6)
使用流体
その他(1)
水(3)
空気(3)
蒸気(2)
形状

ストレート(1)
管接続口径
- M5
- 1/8(23)
- 1/4(27)
- 3/8(25)
- 7/16(1)
- 1/2(17)
- 5/8(1)
- 3/4(1)
- 7/8(1)
- M10(1)
- M14(1)
- M15(1)
- M18(1)
- M20(1)
- M26(1)
- No.10-32(4)
- UNF3/4(1)
- その他(2)
ねじの種類
- M(6)
最高使用圧力(MPa)
- 1(3)
1
ブランド
- SMC(6)
SMC
「kqg2」の検索結果

ストレート KQG2H
SMC¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
エルボユニオン KQG2L
SMC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316
チーズ KQG2T
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から51日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
六角穴付ハーフユニオン KQG2S
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
ロングエルボユニオン KQG2W
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。