カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
「kr10g5」の検索結果

ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85UL規格UL94V-2
ビス止めタイプ マウントベース 耐候性66ナイロン KR-Wシリーズ
ユーボン¥519~税込¥571~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース材質66ナイロン色黒色使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85寸法D(Φmm)4.5ビスの呼びM4UL規格UL94V-2
タイマウント ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品 KR-ETFEシリーズ
ユーボン¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170寸法H(mm)6.9寸法A(mm)15.1寸法D(Φmm)4.5グレード耐熱・耐薬品寸法E(mm)1.5寸法B(mm)9.6寸法C(mm)5ビスの呼びM4使用インシュロックタイT50タイプまでUL規格UL94V-0