カテゴリ
- タイヤ・足回り(17)
- 制御機器(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kr20 kenda」の検索結果

アートライン 油性マーカー補充インキ
シヤチハタ(12件のレビュー)¥189税込¥2081本(20mL)当日出荷アートライン油性マーカー、ロングニブマーカーの補充インキです。 ペン芯ホルダーを外して補充してください。適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50シリーズアートラインインク油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
POTENZA Adrenalin RE004
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA。 走る歓びに応えるカジュアルスポーツタイヤ「Adrenalin RE004」。用途タイヤ・足回りタイプTL本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプセダン・スポーツ・ミニバン・コンパクト・軽
NEXTRY
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷低燃費性能と基本性能のバランスのよいスタンダードタイヤ!!。転がり抵抗を低減し、低燃費性能向上。「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保。セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップ。幅広い車種に対応用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車
サマータイヤ SD7
TOYO TIRES(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本5日以内出荷乗り心地や、静かさ バランスのとれたタイヤの基本性能に、摩耗性能を向上。低燃費性能を加えたスタンダードタイヤです。用途乗用車用四輪タイヤ本数1本グリーン購入法適合商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン、スポーティー
ハイパフォーマンスタイヤ NT555G2
NITTO¥25,980~税込¥28,578~1本6日以内出荷東洋ゴムの関連会社としてニット―ジャパンがリリースする「NITTO」ブランド。 NT555G2は長らく人気を博したNT555に代わる新世代のUltra High PerformanceタイヤとしてNT555のエッセンスを継承し 洗練されたアグレッシブなトレッドパターンデザインと スタイリッシュなサイドウォールデザインをもち、NT555から操縦安定性とウェットブレーキング性能を向上し 世代を問わないタイヤとしてハイエンドカーオーナーを魅了します。
マグネット スマホホルダー エアコンルーバー
多摩電子¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クリップで挟んで取付け、マグネット脱着式のスマートフォンホルダー。 片手でかんたん、エアコン吹き出し口クリップ取付けタイプ。ルーバー横向き用。 強力ネオジウム磁石採用でしっかり固定。付属品ホルダー本体、取扱説明書(本台紙裏面に記載)、丸型金属プレート、角型金属プレート、丸型保護フィルム、角型保護フィルム材質ホルダー本体:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET色ブラック質量(g)ホルダー本体:約28、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50ホルダー寸法(mm)約W39×H59×D50フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
ケンダタイヤ KR203(コンフォート)
KENDA¥6,398~税込¥7,038~1本翌日出荷高い安定性と乗り心地。非対称パターンによって高い操縦安定性と乗り心地を実現。良好な燃費性能と高いグリップ性能を両立。低転がり抵抗とグリップ力を向上を実現するコンパウンドを採用。燃費性能を向上させながら、同時に高いグリップを確保する。幅広い車種に対応したロングライフタイヤ。高い摩耗性能・省エネ性能をバランス良く設計。
トワローブ天然ゴムあつ手ロング No.215
TOWA(東和コーポレーション)(5件のレビュー)¥669税込¥7361双当日出荷天然ゴムの特性を活かした引っ掻き、引き裂き、耐久性に優れた手袋です。種別厚手厚さ(mm)0.55サイズM質量(g)105入数(双)1全長(cm)42中指長(cm)7.6材質(裏)綿(植毛)材質(表)天然ゴム手のひらまわり(cm)20.4手の平幅(cm)10.2
SL101
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷から9日以内出荷ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。 基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。 軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。 ※ブリヂストンブランド商品ではありません。用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
サマータイヤ ナノエナジー3プラス
TOYO TIRES¥7,898~税込¥8,688~1本5日以内出荷から7日以内出荷ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。用途低燃費スタンダードタイヤ仕様ラジアル構造RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シーカプライマー 215
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥3,500税込¥3,8501本(250mL)5日以内出荷プラスチックおよび木材用の無着色溶剤系プライマー シーカプライマー215はPVC、ABS等のプラスチックおよび木材用の接着用プライマーです。 シーカプライマー215は溶剤系の無色から淡⻩色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー215は、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。用途シーカプライマー215は、GRP、エポキシ樹脂、PVC、ABSなど多くのプラスチックおよび木材への接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 g/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 30分、15 ℃未満 60分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)色無色~淡黄色主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
REGNO GR-XⅡ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から8日以内出荷進化を遂げた、グレートバランスREGNO。 様々な路面で、新品時・摩耗時ともに上質な静粛性を実現。 ブリヂストンのセダン・クーペ用プレミアムコンフォートタイヤ用途タイヤ・足回り
215-511
ワゴジャパン¥3,698税込¥4,0681袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)40色黄タイプバナナプラグ定格電圧42V端子の種類ケージクランプ定格電流(A)20仕上【コンタクト】ニッケル材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコネクタサイズ4mm
プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510
FALKEN(住友ゴム)(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。本数1本適合ボディタイプセダン、スポーツカー
ダイヤモンドヤスリセット 215mm
(21件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(5本)当日出荷セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)全長(mm)215質量(g)290適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
NEWNO
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,498~税込¥8,248~1本3日以内出荷から7日以内出荷基本性能の進化は更なる安心・安全のために。雨の日の安全性能が進化。接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、ウェットブレーキ性能が向上。高いライフ性能で、経済性が向上。ブリヂストンの独自技術 ULTIMAT EYE(アルティマットアイ)※により、タイヤパタンと形状を最適化。タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性とロングライフを実現。豊富なサイズラインアップ。セダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い機種に対応。豊富なサイズをラインアップ。※ULTIMAT EYE…タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術。用途タイヤ・足回り