カテゴリ
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
「kr6g5-etfe」の検索結果

結束バンドベース 長さ 17.8mm 幅 11.8 mm 青 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥78,980税込¥86,8781袋(100個)7日以内出荷重いケーブル束の保持用に特別に設計されたこの取り付けベースは、農業からトラック製造までさまざまな産業で使用でき、しっかりと固定でき、幅 7.6 mm までのさまざまなヘビーデューティケーブルタイで使用できます。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合 さまざまなサイズ及び素仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:6.4mm●長さ:17.8mm●幅:11.8 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+170℃●入数:100アズワン品番65-7439-84