カテゴリ
- 農業機械(17)
- 物流用品(9)
- エンジン工具(4)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「krb-100」の検索結果

油性ボールペン ジムノック 0.7
ゼブラ(59件のレビュー)¥69~税込¥76~1本ほか当日出荷手になじむ、疲れにくいラバーグリップ。 インク残量が見える。 便利で使いやすいノック式。 替芯:K-0.7芯。 軸・キャップは再生樹脂。エコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.7商品タイプ本体
ジムノック ボールペン 0.7 赤
ゼブラ¥99税込¥1091本当日出荷使いやすい定番のノック式。ラバーグリップ付き。材質樹脂軸径(Φmm)最大11.6全長(mm)140.1質量(g)9.9インク色赤ボール径(Φmm)0.7インク油性染料繰り返し・詰め替え対応
915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。形状自在車T型式915MK自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SKシリーズ自在ゴムB車
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
MKシリーズ自在SP付ゴムB車100mm
ハンマーキャスター¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
505SKシリーズ自在SP付ゴムB車100mm
ハンマーキャスター¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
MKシリーズ自在ゴムB車100mm
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK
ハンマーキャスター¥919~税込¥1,011~1個11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
角形自然給気レジスター 手動シャッター式
高須産業¥2,298税込¥2,5281台当日出荷から5日以内出荷約10μm以上の粒子(スギ花粉・粉塵など)を約60%以上カットする空気清浄フィルター付き。水洗いが可能です(4~5回)用途居室用付属品取付ねじ×4本仕様結露防止断熱パッキン:付、手動式開閉板:付材質ABS樹脂材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付開口寸法(mm)Φ110適合パイプ径(Φmm)100集塵効率(%)63(重量法)適合フィルター交換用空気清浄フィルター別売(TSK-100KRF)開口面積(cm2)有効:32
積層型LED信号灯ニコタワー
日恵製作所¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から12日以内出荷回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。取付方式3点留め使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP54外径(Φmm)46光源LED取付穴径(Φmm)4音圧レベル(dB)70~85耐振動(m/s2)20使用電圧範囲±10%
交換用空気清浄フィルター
高須産業¥4,598税込¥5,0581袋(10枚)4日以内出荷仕様水洗い可能(4~5回)材質不織布対応機種PFF-100K/KB・TSK-100KR/KRB集塵効率(%)約63(重量法)





























![部品 MT-45H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02951047-260821-02.jpg)