カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • 物流用品(9)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)

「krb100」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油性ボールペン ジムノック 0.7 ゼブラ

    油性ボールペン ジムノック 0.7

    ゼブラ(59件のレビュー)
    69税込76
    1本ほか
    当日出荷
    手になじむ、疲れにくいラバーグリップ。 インク残量が見える。 便利で使いやすいノック式。 替芯:K-0.7芯。 軸・キャップは再生樹脂。
    先端ボール径(mm)0.7エコマーク認定認定方式ノック式商品タイプ本体
  • TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 抗菌 計量棒 ハセガワ

    抗菌 計量棒

    ハセガワ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度150度
    耐熱温度(℃)150
  • ジムノック ボールペン 0.7 赤 ゼブラ

    ジムノック ボールペン 0.7 赤

    ゼブラ
    99税込109
    1本
    当日出荷
    使いやすい定番のノック式。ラバーグリップ付き。
    材質樹脂軸径(Φmm)最大11.6全長(mm)140.1質量(g)9.9インク色ボール径(Φmm)0.7インク油性染料繰り返し・詰め替え対応
  • 915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式915MK自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SKシリーズ自在ゴムB車 ハンマーキャスター

    420SKシリーズ自在ゴムB車

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • MKシリーズ自在SP付ゴムB車100mm ハンマーキャスター

    MKシリーズ自在SP付ゴムB車100mm

    ハンマーキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズ自在SP付ゴムB車100mm ハンマーキャスター

    SKシリーズ自在SP付ゴムB車100mm

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 505SK ハンマーキャスター

    キャスター 505SK

    ハンマーキャスター
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • トータルロック付 ハンマーキャスター

    トータルロック付

    ハンマーキャスター
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
  • 505SKシリーズ自在SP付ゴムB車100mm ハンマーキャスター

    505SKシリーズ自在SP付ゴムB車100mm

    ハンマーキャスター
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • MKシリーズ自在ゴムB車100mm ハンマーキャスター

    MKシリーズ自在ゴムB車100mm

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • GX100T-KRB2 エレメント、エアクリーナ ホンダ

    GX100T-KRB2 エレメント、エアクリーナ

    ホンダ(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    適合GX100T-KRB2番号2
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • GX100T-KRB2 ピストンリングセット ホンダ

    GX100T-KRB2 ピストンリングセット

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合GX100T-KRB2番号1
  • GX100T-KRB2 スイッチASSY、エンジンストップ ホンダ

    GX100T-KRB2 スイッチASSY、エンジンストップ

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合GX100T-KRB2番号3
  • GX100T-KRB2 フランジ ホンダ

    GX100T-KRB2 フランジ

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    18日以内出荷
    適合GX100T-KRB2番号26
  • GX100T-KRB2 ピストン(STD) ホンダ

    GX100T-KRB2 ピストン(STD)

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    18日以内出荷
    適合GX100T-KRB2番号2
  • GX100T-KRB2 ガスケットセット ホンダ

    GX100T-KRB2 ガスケットセット

    ホンダ
    689税込758
    1個
    18日以内出荷
    適合GX100T-KRB2番号2
  • GX100T-KRB2 スクリューセット ホンダ

    GX100T-KRB2 スクリューセット

    ホンダ
    659税込725
    1個
    18日以内出荷
    適合GX100T-KRB2番号10
  • GX100T-KRB2 ジェット、メイン ホンダ

    GX100T-KRB2 ジェット、メイン

    ホンダ
    379税込417
    1個
    18日以内出荷
    適合GX100T-KRB2番号29
  • GX100T-KRB2 マフラーCOMP ホンダ

    GX100T-KRB2 マフラーCOMP

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    18日以内出荷
    適合GX100T-KRB2番号1
  • GX100T-KRB2 コントロールASSY ホンダ

    GX100T-KRB2 コントロールASSY

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    18日以内出荷
    適合GX100T-KRB2番号1
  • GX100T-KRB2 オイルシール ホンダ

    GX100T-KRB2 オイルシール

    ホンダ
    169税込186
    1個
    18日以内出荷
    適合GX100T-KRB2番号18
  • GX100T-KRB2 スクリューセット、ドレン ホンダ

    GX100T-KRB2 スクリューセット、ドレン

    ホンダ
    759税込835
    1個
    18日以内出荷
    適合GX100T-KRB2番号8
  • GX100T-KRB2 チャンバーセットフロート ホンダ

    GX100T-KRB2 チャンバーセットフロート

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    18日以内出荷
    適合GX100T-KRB2番号6
  • GX100T-KRB2 プーリー、スターター(E/G号機3009698~から使用) ホンダ

    GX100T-KRB2 プーリー、スターター(E/G号機3009698~から使用)

    ホンダ
    739税込813
    1個
    18日以内出荷
    適合GX100T-KRB2番号2
  • GX100T-KRB2 クランクシャフトCOMP(E/G号機3009698~より使用) ホンダ

    GX100T-KRB2 クランクシャフトCOMP(E/G号機3009698~より使用)

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    18日以内出荷
    適合GX100T-KRB2番号5
  • GX100T-KRB2 ウッドラフキー(E/G号機3009698~から使用) ホンダ

    GX100T-KRB2 ウッドラフキー(E/G号機3009698~から使用)

    ホンダ
    339税込373
    1個
    18日以内出荷
    適合GX100T-KRB2番号1
  • GX100T-KRB2 フライホイールCOMP(E/G号機3009698~から使用) ホンダ

    GX100T-KRB2 フライホイールCOMP(E/G号機3009698~から使用)

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    18日以内出荷
    適合GX100T-KRB2番号8
  • 角形自然給気レジスター 手動シャッター式 高須産業

    角形自然給気レジスター 手動シャッター式

    高須産業
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    約10μm以上の粒子(スギ花粉・粉塵など)を約60%以上カットする空気清浄フィルター付き。水洗いが可能です(4~5回)
    用途居室用仕様結露防止断熱パッキン:付、手動式開閉板:付付属品取付ねじ×4本材質ABS樹脂材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付開口寸法(mm)Φ110適合パイプ径(Φmm)100集塵効率(%)63(重量法)適合フィルター交換用空気清浄フィルター別売(TSK-100KRF)開口面積(cm2)有効:32
  • 積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所

    積層型LED信号灯ニコタワー

    日恵製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
    取付穴径(Φmm)4外径(Φmm)46光源LED音圧レベル(dB)70~85使用温度範囲(℃)-10~50取付方式3点留め使用電圧範囲±10%耐振動(m/s2)20保護構造IP54
  • 交換用空気清浄フィルター 高須産業

    交換用空気清浄フィルター

    高須産業
    4,598税込5,058
    1袋(10枚)
    4日以内出荷
    仕様水洗い可能(4~5回)材質不織布対応機種PFF-100K/KB・TSK-100KR/KRB集塵効率(%)約63(重量法)