カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「krs-433xf6n」の検索結果

RS-232Cケーブル
サンワサプライ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷Windows搭載(DOS/V)パソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)などの周辺機器(DCE)、または切替器(SWW-CP21SPなど)を接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタを使用しています。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウトします。もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。ケーブル長(m)6ケーブル外径(Φmm)7.4規格MIL規格コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメスインチネジ(4-40)対応機種(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズなど/※D-sub9pinオスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種/(機器)各社D-sub9pinオスのコネクタを持つRS-232C周辺機器プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0875-89導体ツイストペア線(撚線)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類UL2464変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン