カテゴリ
- 農業機械(112)
- 安全標識(16)
- 切削工具(16)
- 建材・エクステリア(15)
- 制御機器(14)
- 建築金物(11)
- 自動車補修部品(8)
- バイク部品(7)
- 厨房用品(7)
- 電気材料(5)
- 研磨材(5)
- 機構部品(4)
- 作業服(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 物流用品(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱(64)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 光(12)
- NASTA(ナスタ)(8)
- イチグチ(4)
- 佐藤計量器製作所(4)
- ParkerTAIYO(4)
- 帝金(4)
- SK11(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- タンガロイ(3)
- 東洋技研(3)
- 片岡製作所(3)
- nexperia(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- 大見工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ks-11」の検索結果

キリナシKSチツプ(N-KS-11B)
BIGM(丸山製作所)¥829税込¥9121個8日以内出荷部品名称キリナシKSチツプ(N-KS-11B)図解Noエコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.14、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.14
蛍光オプテックス1 EZ
ゼブラ(28件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。仕様つめ替えタイプ材質(軸、キャップ)樹脂全長(mm)135.1質量(g)8.46タイプシングルエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.5線幅(mm)4.0インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号17 112 171繰り返し・詰め替え対応
突ぱり強力ステンレスポール
平安伸銅工業(23件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ色ステンレス高さ(mm)70奥行(mm)40キャップサイズ(mm)40×70パイプ径(Φmm)29.6・25.4
蛍光オプテックス1 EZ 多色セット
ゼブラ(9件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット(3色)ほか当日出荷EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。仕様つめ替えタイプ材質ボディ:樹脂全長(mm)135.1タイプシングルエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.5線幅(mm)4.0インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体線の太さ4mmエコマーク認定番号17 112 171
六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
リファインシリーズ 露出ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から4日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
リファインシリーズ 露出コンセント
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から4日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
リファインシリーズ 100V用コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状抜止タイプ種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)
帝金(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
小型調整部品用端子
MAC8(マックエイト)¥69,980税込¥76,9781袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷高密度実装基板のコンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい。 プリント板取付穴径は、1.0Φ、0.8Φです。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
洗髪シャワー
キヨタ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷水しぶきが飛び散りにくいリング状シャワー(流量約2.0L/min)。 ヘッド部は手のひらに収まり、回転自在。片手で入・切の操作ができます。付属品収納バッグ寸法(mm)(ヘッド部)60×60×120電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)0.9ポンプコード(m)2.9ホース長さ(mm)1620アズワン品番8-9670-11松吉医科器械コード23-2567-00
TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック
ビックツール¥2,398税込¥2,6381本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
マイクロ灌水スプリンクラー
セフティー3¥699税込¥7691パック(3個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。360度に散水するノズルです。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×54×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約3.2m
キースイッチ
美和ロック¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から5日以内出荷キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。材質/仕上ステンレスヘア―ラインリード線長さ(mm)150電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mA
アンカースケール(グラウンドアンカー工に・配置誤差測定)
FSC藤原産業¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷グラウンドアンカー施工における配置誤差の測定、頭部位置の管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。
ストレート軸コバルトドリル
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷最強クラスの切れ味! 厳選したコバルトハイス鋼でステンレスでもサクサク切れます! 耐久性も抜群で長寿命! センターポンチなしで作業が可能!用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼
コーンサイン 普通反射タイプ
仙台銘板(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷から8日以内出荷わかりやすく、大きな表示文字。 安全、環境にやさしいプラスチックで角がない。 カラーコーンにワンタッチで装着できます。 反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善。仕様封入型反射シート使用材質ポリプロピレン発泡厚さ(mm)4寸法(mm)300×500種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザイン文字入り
老眼鏡セット 200×70×90mm
ミワックス¥9,405税込¥10,3461式当日出荷レンズが大きく見やすい老眼鏡です。セット内容老眼鏡(強度+3.5、中度+2.5、弱度+1.5)×各1点、ディスプレイケースケース寸法(mm)200×70×90材質(ケース)PMMA(アクリル)アズワン品番8-3448-11
ハイテクノディスクZ-KS
イチグチ¥739税込¥8131個当日出荷黒かわ(酸化被膜)をバリバリはがします。フラットフェイスで硬く、鋭く当たるためバリバリはがれます。用途こびり付いたサビ、塗料、黒皮はがし作業。材質ジルコニア粒度24最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
建災防統一安全標識
東洋防災¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷から7日以内出荷建設業労働災害防止協会より「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく建災防統一安全標識です。材質樹脂板寸法(mm)450×300![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥999~税込¥1,099~1本翌々日出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
サインプレート 逆三女
光¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お手洗や更衣室などのご案内に厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスSUS304色シルバー取付粘着テープ仕上腐食エッチング縦(mm)110横(mm)110テープ粘着テープ付き
サインプレート GENTLEMEN
光¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お手洗や更衣室などのご案内に厚さ(mm)1取付粘着テープ表示内容GENTLEMENテープ粘着テープ付き
六角軸鉄工月光ドリルショート
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35
月光ドリル ショートタイプ
JAPPY¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から3日以内出荷ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます。鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に。長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!。特許取得の月光先端形状が真円で切る!。長さ70mmのショートタイプ!材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)70
ドレスアップテープカーボン
カシムラ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷スポーティーなカーボン調ドレスアップテープ。耐候・耐水性に優れた強力粘着テープを採用。外装・内装に貼付け可能。凹凸のあるリアルな質感。ドアミラー・ナンバーベース・ドアステップなどのドレスアップに最適。寸法(Φmm×m)幅50×5
アクリルシフトノブ
カシムラ¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷全長20cmのアクリル製スーパーロングノブ。ゲート式AT車/MT車/コラム車用。ネジ式で簡単に取り付け可能。付属品Φ8mm用金属製シャフトキャップ×1個、Φ10mm用金属製シャフトキャップ×1個幅(mm)45高さ(mm)200材質(本体)アクリル質量(g)390奥行(mm)45適合シャフト径(Φmm)8/10/12適合シャフト長さ25mm以上
ダイヤ角シート
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から翌々日出荷両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
牛床革オイル加工手袋(内綿)
ユニワールド¥799税込¥8791双当日出荷Wオイル加工で乾いた後も柔らかさが持続します。内綿ですのでソフトな肌触りでいつもさらさらです。脱着楽々面ファスナータイプです。トラスコ品番580-0044材質牛床革、内綿:綿、その他厚さ(mm)1.6サイズLL入数(双)1加工内縫い全長(cm)23中指長(cm)9手のひらまわり(cm)24アテ有無アテ付き袖口仕様マジック
































![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)